https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneVl5OHhNRFF5TWpRNE9EVTJNemMwTWk5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZVZFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk0MDgxNDVmMGY3OGU3MTFjZTJmMGNmYjQzN2ZhOGM0MmUyY2E5YWFmZWU3NmZjNWY1NzQ5YzIxZDM0MWIxOGI
DODGE
DODGE
WSTU-GT-204
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-GT-204
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS502 Take Up Frame; INS-GT-204 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-GT-204
BDI部件号
261713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-GT-204/p/261713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475991082
重量 / Kilogram
4.073
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
WS502
轴承芯件号
INS-GT-204
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Thin Wall
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136148
重量/磅
9.9
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS502 Take Up Frame; INS-GT-204 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米