https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUIP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneE9TOHhNRFkwTlRjd05UWXlNVFV6TkM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZVbFFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUwYjVlZGNkNGVkNjhlMTIwNTljOWIyODk3ZmY0OGIyYjcyMmQwZGU3MmVkZjEyYTliNGY5ZjJmYzY3OWRhNzc
DODGE
DODGE
WSTU-IP-315R MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-IP-315R MOD
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; CP810 Take Up Frame; INS-IP-315R Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-IP-315R MOD
BDI部件号
22268233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-IP-315R-MOD/p/22268233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477449215
重量 / Kilogram
20.412
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
CP810
轴承芯件号
INS-IP-315R
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Non-Expansion | Triple Lip Contact Seal | Modified
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
45
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; CP810 Take Up Frame; INS-IP-315R Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
8.625 英寸 | 219.08 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
槽宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米