https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoa05DOHhNRFF5TWpReE1EUXhNakEyTWk5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZVdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzVmNzE2NWYyNmIyZTkzODI3ODlkNTIwNmQ4M2I0NTkwMTA4ZDU2N2MwNzIyYjk4NWE3YzlkMjU2Mjc2YmFkZA
DODGE
DODGE
WSTU-K-208R
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-K-208R
Take Up Bearing Only; 2-1/2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP502 Take Up Frame; S1U-K-208R Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-K-208R
BDI部件号
240836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-K-208R/p/240836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475696352
重量 / Kilogram
8.881
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
CP502
轴承芯件号
S1U-K-208R
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Non-Expansion | Land Riding Rubbing Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
023266
重量/磅
20
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP502 Take Up Frame; S1U-K-208R Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米