https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUS2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoak55OHhNRFF5TWpRME5ERTVOVGczTUM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZWTXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDliZjg1MTFjNmY2YzU3NWU4Mzg5MzcyNWUwN2QzOTQ4MmI0YjY4NjgzZTk5MTk1NmJmNGU5NTdjZDYxYzc3ZDU
DODGE
DODGE
WSTU-S2-300RE
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-S2-300RE
Take Up Bearing Only; 3" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP515 Take Up Frame; INS-S2-300R Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-S2-300RE
BDI部件号
247355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-S2-300RE/p/247355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475315505
重量 / Kilogram
11.709
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
CP515
轴承芯件号
INS-S2-300R
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Expansion | Trident Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
070793
重量/磅
25.79
详细描述
Take Up Bearing Only; 3" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP515 Take Up Frame; INS-S2-300R Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
槽宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
槽对槽距离
5.938 英寸 | 150.825 毫米