https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUSCFS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJneE9TOHhNRFkwTlRjeE16YzRNRGMyTmk5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZWTkRSbE5mVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OTMxNjYxZjg4ZjlkZjk0ZDdiYjlkNGEzZGNkMWZlNWJkNzA5MjkxN2Q2NDIwNTYyZDcyYjZhMzY2ZGExNTE2
DODGE
DODGE
WSTU-SCFS-015-SHFS
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-SCFS-015-SHFS
Take Up Bearing Only; 15/16" Bore; 0.53" Slot Width; 2.995" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS300 Take Up Frame; INS-SCFS-015 Insert; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
WSTU-SCFS-015-SHFS
BDI部件号
22800798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-SCFS-015-SHFS/p/22800798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568905852
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
WS300
轴承芯件号
INS-SCFS-015
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Food Safe | Maximum Slot to Slot Distance 3.025 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
137587
重量/磅
2.03
详细描述
Take Up Bearing Only; 15/16" Bore; 0.53" Slot Width; 2.995" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS300 Take Up Frame; INS-SCFS-015 Insert; Stainless Steel Housing Material
槽宽
0.53 英寸 | 13.46 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
槽对槽距离
2.995 英寸 | 76.07 毫米