https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUSC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnd09DOHhNRFkwTlRjeE16STRPVEkwTmk5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZWTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3OWYyNzNkY2IxM2QzZjllMTdkYWQxYjI5MzFhNWM4ODFmYzc3MDA1OGE5Yzc1ZjVmMDFiMGQwMGY5OGI2YzE
DODGE
DODGE
WSTU-SCMED-108
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-SCMED-108
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS400 Take Up Frame; INS-SCMED-108 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-SCMED-108
BDI部件号
248698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-SCMED-108/p/248698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476483708
重量 / Kilogram
7.257
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
WS400
轴承芯件号
INS-SCMED-108
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Extreme Medium Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
16
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS400 Take Up Frame; INS-SCMED-108 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米