YTU2S https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFTUXXXX-UO-YTU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhtWVM4eE1EYzJOekV4TnpVME9UVTVPQzlKVGtSR1FVWlVWVmhZV0ZoZlZVOWZXVlJWWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNjc5NDNmYzg4NmViZjAzNmNmYWVkZWI3NGVmYjAzNzM2Yjc0NjEzZWI0MDNjNjlkOWI3NmMwZjk4ODA3MGEw
1375654 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

YTU2S

描述

TIMKEN YTU2S

Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; TU Take Up Frame; GYE25KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

YTU2S

BDI部件号
1375654

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796196209
重量 / Kilogram
3.686
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
TU
轴承芯件号
GYE25KRRB
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Double Land Riding Rubber Contact Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
8.12
详细描述
Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; TU Take Up Frame; GYE25KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
槽对槽距离
2.992 英寸 | 76 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新