REXNORD
REXNORD
ZNT9221530
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZNT9221530
Take Up Unit with Frame; 2-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; ZNT9 Take Up Frame; 30 Adjustment Travel Length; 2215U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ZNT9221530
BDI部件号
18148592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ZNT9221530/p/18148592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210715991
重量 / Kilogram
54.36
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZNT9
调试行程长度
30
轴承芯件号
2215U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Normal Duty | Protected Screw Type | Welded Steel Frame | Clearance Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6871599
重量/磅
120
详细描述
Take Up Unit with Frame; 2-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; ZNT9 Take Up Frame; 30 Adjustment Travel Length; 2215U Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米