HYTROL CONVEYOR
HYTROL CONVEYOR
010.0041
HYTROL CONVEYOR HYTROL CONVEYOR
描述
HYTROL CONVEYOR 010.0041
Flange Block Bearing; 1-7/16" Bore; Eccentric Collar; 2 Bolt
制造商部件号
010.0041
BDI部件号
21511681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/010-0041/p/21511681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Flanged
产品明细
Flange Block Bearing
产品规格
1-7/16" Bore; Eccentric Collar; 2 Bolt
详细描述
Flange Block Bearing; 1-7/16" Bore; Eccentric Collar; 2 Bolt