

HYTROL CONVEYOR
HYTROL CONVEYOR
010.102
HYTROL CONVEYOR HYTROL CONVEYOR
描述
HYTROL CONVEYOR 010.102
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block Bearing; 1" Bore; 3" BC Bearing
制造商部件号
010.102
BDI部件号
21511682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/010-102/p/21511682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477756504
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Flanged
产品明细
Flange Block Bearing
产品规格
3 Bolt 1" Bore; 3" BC Bearing
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block Bearing; 1" Bore; 3" BC Bearing