

COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCF1200EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCF1200EXAT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 12" Bore; 24.6" Bolt Circle Diameter; 17.4" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
制造商部件号
01BCF1200EXAT
BDI部件号
19080931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCF1200EXAT/p/19080931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
244.824
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 1200
密封
Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
583
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 12" Bore; 24.6" Bolt Circle Diameter; 17.4" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
10.125英寸 | 257.175毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
螺栓间距
17.4 英寸 | 441.96 毫米
螺栓分布圆名义直
24.6英寸 | 626毫米