

COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCF300MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCF300MEXAT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 300MM Bore; 626MM Bolt Circle Diameter; 442.6MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
制造商部件号
01BCF300MEXAT
BDI部件号
19080475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCF300MEXAT/p/19080475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
247.394
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 300M
密封
Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
265
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 300MM Bore; 626MM Bolt Circle Diameter; 442.6MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
螺栓分布圆名义直
24.6英寸 | 626毫米
螺栓间距
17.4 英寸 | 442.6 毫米
内圈长
10.118英寸 | 257毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米