MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
19111107G
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 19111107G
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Garter Spring Seal
制造商部件号
19111107G
BDI部件号
659073
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/19111107G/p/659073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.17
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Garter Spring
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Garter Spring Seal
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
螺栓分布圆名义直
5英寸 | 127毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.531 英寸 | 89.7 毫米