ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
20-05-0107
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 20-05-0107
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 4.9" Bolt Circle Diameter; 3-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
20-05-0107
BDI部件号
22492474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/20-05-0107/p/22492474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.13
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
6.9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 4.9" Bolt Circle Diameter; 3-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓间距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓分布圆名义直
4.9英寸 | 125.7毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米