ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
20-06-0112
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 20-06-0112
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
20-06-0112
BDI部件号
22492522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/20-06-0112/p/22492522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
11
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
壳体导向深
1.188英寸 | 30.175毫米
壳体导向直
4.5英寸 | 114.3毫米
螺栓间距
3.8 英寸 | 96.5 毫米