https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYFBXXXX-40-06-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmc0Wmk4eE1EYzJPVFV6T0RNNE16a3dNaTlKVGtSU1QxbEdRbGhZV0ZoZk5EQmZNRFpmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NWM5YTJmMzkwZWJkZDJhZjlkZTk2NGE4ODZmNDEwODBkNWVlYThkMGY2MTRkYjE4YjZlZTE5ZDFjYTRiMTNj
ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
40-06-E400
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 40-06-E400
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
40-06-E400
BDI部件号
22490276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/40-06-E400/p/22490276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.412
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
45
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
9.4英寸 | 238毫米
内圈长
4.594英寸 | 116.688毫米
壳体导向深
2.125英寸 | 53.975毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体导向直
8.125英寸 | 206毫米
螺栓间距
6.625 英寸 | 168.275 毫米