https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-4B-P-8-SS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJobE5pOHhNREl5TURZd01UQTRNVGc0Tmk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZNa0pmTkVKZlVGODRYMU5UWDFKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTBiYTJhNTU3MmFiNTA2NDQ3NTk1MjUwODliYzhjYjNjYjFhMmE0NzhkMmVmM2JiZWUyMDE3YzY5YTM0NTNjZA
EDT CORP
EDT CORP
4B2PF8-24GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4B2PF8-24GX
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5.66" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
4B2PF8-24GX
BDI部件号
20875769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4B2PF8-24GX/p/20875769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450892391
重量 / Kilogram
1.814
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4B208-24GX
密封
Single Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Stainless Steel Ball Bearing | Food Grade Grease Lubricant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5.66" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Nitrile Rubber Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.96英寸 | 49.784毫米
螺栓间距
5.66 英寸 | 143.764 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米