https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-4Y-6G-8-SS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMk15OHhNREl5TURZeE56QXpPVGt3TWk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZNa0pmTkZsZk5rZGZPRjlUVTE5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyODZkZmIxNWZmN2ExMDZlYzZmMzA4MGMzMWY3NjUyZGYzYWRhNGY5MzQ0NTJjYzJlMmQ0M2JjMGIzMDg3MWU1
EDT CORP
EDT CORP
4Y6GC8-16GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y6GC8-16GX
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Seal
制造商部件号
4Y6GC8-16GX
BDI部件号
21489154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y6GC8-16GX/p/21489154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450889728
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y205-16GX
密封
Single Lip Contact Silicone
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Small Bolt Pattern | 400 Stainless Steel Ball Bearing | Food Grade Grease Lubricant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Seal
内圈长
1.24英寸 | 31.5毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米