https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKFBXXXX-AELF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnM1pDOHhNRFV3TlRZM05EY3hPVEkyTWk5SlRrUk9VMHRHUWxoWVdGaGZRVVZNUmw4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkYmY0NTk0N2QwM2M1ZmQyY2Q2MGM5Y2RiNTdlYTc5N2NjNjViMzg1ZDJkYzY5NDA1YmViNzhkNGFhZTQ2YWI
NSK
NSK
AELF206-104D1
NSK NSK
描述
NSK AELF206-104D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3-17/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
AELF206-104D1
BDI部件号
17758770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/AELF206-104D1/p/17758770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176722059
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AEL206-104D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3-17/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓间距
3.266 英寸 | 82.956 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米