https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-ASPFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoa015OHhNRFV4TXpjNE5EY3pNemN5Tmk5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZRVk5RUmt4Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRjOWRmMDUyZTNjYzYzNTcyODQ1YmI5N2FiZTBiYTc5YmQ5Njk5MDMwOTRlZGU0NzU5YWJhYTM5Zjk5NmU1NQ
NTN
NTN
ASPFL206-104
NTN NTN
描述
NTN ASPFL206-104
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
ASPFL206-104
BDI部件号
1214805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ASPFL206-104/p/1214805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359019919
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
AS206-104
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Narrow Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.83776
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.142英寸 | 29毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
螺栓间距
3.563 英寸 | 90.5 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米