PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
BF210-4B-32
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL BF210-4B-32
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 3-1/2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Eccentric Collar; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
BF210-4B-32
BDI部件号
18123082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/BF210-4B-32/p/18123082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675184407
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.53 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
SA210-32
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.20462
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 3-1/2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Eccentric Collar; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓分布圆名义直
5英寸 | 127毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米