BPF1-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-BPF-3BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhoWVM4eE1EYzJPREEyTmpJME9EY3pOQzlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlFsQkdYek5DVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZTMyYWM4OGFmNThkMzg4ZDdiZjQ2MjFmZGM2OWFkODdjMjkyNDRlZmU0ZGJjNWVhYjhhMjQ3NjA4MWQ0NTU4
100503 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

BPF1-8

描述

AMI BEARINGS BPF1-8

Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1/2" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

BPF1-8

BDI部件号
100503

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250101245
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Round Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
B1-8
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
BPF1-8
重量/磅
0.5
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1/2" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
内圈长
0.866英寸 | 22毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺栓分布圆名义直
2.5英寸 | 64毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.2 英寸 | 55.88 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新