CBF107ZM https://www.bdiexpress.com/medias/INDMRCFBXXXX-CBF-ZM-3BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmd3TUM4eE1EYzJOamMwTmpJNE9ERTFPQzlKVGtSTlVrTkdRbGhZV0ZoZlEwSkdYMXBOWHpOQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmZlZjcyN2U3YjQ5MWM5MjE5MDg1ZDM4NTk1MTRiYzk0ZWQ2M2RkZDNlZmIzZDJmZTNhZmFlYjY2NmJmODUzOA
663891 法兰带座轴承 

SKF SKF

CBF107ZM

描述

SKF CBF107ZM

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Composite; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

CBF107ZM

BDI部件号
663891

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Composite
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
RRZ1107BRR
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Corrosion Resistant | Has Flinger | Zmarc Coated Insert | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
CBF107ZM
重量/磅
1.34
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Composite; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新