PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
CLFC211-34
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL CLFC211-34
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/8" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
CLFC211-34
BDI部件号
18123319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CLFC211-34/p/18123319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675260460
重量 / Kilogram
3.1
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.69 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
CL211-34
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
6.83433
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/8" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
壳体导向深
0.47英寸 | 11.938毫米
壳体导向直
4.921英寸 | 125毫米
螺栓分布圆名义直
5.9英寸 | 150毫米
螺栓间距
4.2 英寸 | 106.68 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米