https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORXXXXXX-700899-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneFpDOHhNREU1TnpFMk1qWTRPRFUwTWk5SlRrUk5UMUpZV0ZoWVdGaGZOekF3T0RrNVh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxZGVlZjA0MmMwODllNTUxZTUzMjRkM2Y0NDhjYWI3ZGFkZTE5NWQzYWFiMjg4NTBhYWZkYTk3OTJjMmRkMzQ
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
CRFTS-PN14
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL CRFTS-PN14
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 7/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
CRFTS-PN14
BDI部件号
21580139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CRFTS-PN14/p/21580139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461370841
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
PN-14
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
CRFTS-PN14
制造商内部编号
700899
重量/磅
1.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 7/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
3.9 英寸 | 99.1 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米