IPTCI
IPTCI
CUCNPF 204 12
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI CUCNPF 204 12
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
CUCNPF 204 12
BDI部件号
517318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CUCNPF-204-12/p/517318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067569565
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
CUC204-12
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Hard Chrome Coated Insert | Has Slinger | Optional Locking Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
CUCNPF 204 12
重量/磅
1.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米