![DOD F4S-IP-307R(069716)](/medias/INDDODFBXXXX-F4SIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneE1pOHhNRFF5TWpRME1UZ3pOalUzTkM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJUU1ZCZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTEyZjg3NzZkMzZjODNkZjgzNzY1YzY1MDU2NzE1YThhZWMxYTVhM2E2ODJiOWQ2ZDQxMDJiOWE5Y2U5ZmQwOA)
![DOD F4S-IP-307R(069716)](/medias/INDDODFBXXXX-F4SIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneE1pOHhNRFF5TWpRME1UZ3pOalUzTkM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJUU1ZCZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTEyZjg3NzZkMzZjODNkZjgzNzY1YzY1MDU2NzE1YThhZWMxYTVhM2E2ODJiOWQ2ZDQxMDJiOWE5Y2U5ZmQwOA)
DODGE
DODGE
DOD F4S-IP-307R(069716)
DODGE DODGE
描述
DOD F4S-IP-307R(069716) ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-7/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-23/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
F4S-IP-307R
BDI部件号
246767
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/DOD-F4S-IP-307R(069716)/p/246767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475309528
重量 / Kilogram
13.815
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-307R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4S-IP-307R
制造商内部编号
069716
重量/磅
30.43
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-7/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-23/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米
内圈长
4.172英寸 | 105.969毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
6.719 英寸 | 170.663 毫米