对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

E-4BF-TRB-2 3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-E4BF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqTUM4eE1EYzNNREUxTkRJNU1USXpNQzlKVGtSVVNVMUdRbGhZV0ZoZlJUUkNSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzgxZmIwMjQ3ODA2YjljYzc2ZWJkOTRlOTA2OTY0YjQxN2MyNzEyYjRkOGY0NmI3ZWM0NzJlMWUxZjUzMTkxZg
1354364 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-4BF-TRB-2 3/4

描述

TIMKEN E-4BF-TRB-2 3/4

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

E-4BF-TRB-2 3/4

BDI部件号
1354364

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893532486
重量 / Kilogram
13.354
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Wide Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
E-4BF-TRB-2 3/4
重量/磅
28
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新