LINKBELT
LINKBELT
F2219Z
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT F2219Z
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.519" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
制造商部件号
F2219Z
BDI部件号
579490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2219Z/p/579490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327035921
重量 / Kilogram
1.649
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
285Y2225
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bronze Sleeve Bearing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
10426984
重量/磅
3.64
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.519" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓间距
2.519 英寸 | 63.983 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米