https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BDL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhpTlM4eE1EYzJPRGMzTnpVM05qUTNPQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqSkNSRXhmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YmEwZDkzZWYyZDNjY2NjNGE3M2JjYTc0MzNiZjRiM2UxYmJmYTdlN2QzZTBkNDk3NzBmNDg3OTVjOGY4NTQx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BDL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhpTlM4eE1EYzJPRGMzTnpVM05qUTNPQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqSkNSRXhmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YmEwZDkzZWYyZDNjY2NjNGE3M2JjYTc0MzNiZjRiM2UxYmJmYTdlN2QzZTBkNDk3NzBmNDg3OTVjOGY4NTQx
DODGE
DODGE
F2B-DL-20M
DODGE DODGE
描述
DODGE 126611(F2B-DL-20M) ; 机械传动件/皮带轮
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 89.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F2B-DL-20M
BDI部件号
259257
详情
262.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2B-DL-20M/p/259257
单价(不含税)
¥262.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475960705
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DL-20M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F2B-DL-20M
制造商内部编号
126611
重量/磅
1.323
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 89.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
3.531 英寸 | 89.7 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.28英寸 | 32.5毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

