![F2B-LT10-104](/medias/INDDODFBXXXX-F2BLT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnd1l5OHhNRFF5TWpReE1qZ3dOREV5Tmk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSakpDVEZSZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQzNmEyNWNmNmU2YzUwNjM2YzllNjg3NTc0MjYyOWQ3MzFiNGJjZjkxNmIyYWVlNzM2YjE3YTQ0MzExNzdhMQ)
![F2B-LT10-104](/medias/INDDODFBXXXX-F2BLT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnd1l5OHhNRFF5TWpReE1qZ3dOREV5Tmk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSakpDVEZSZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQzNmEyNWNmNmU2YzUwNjM2YzllNjg3NTc0MjYyOWQ3MzFiNGJjZjkxNmIyYWVlNzM2YjE3YTQ0MzExNzdhMQ)
DODGE
DODGE
F2B-LT10-104
DODGE DODGE
描述
DODGE F2B-LT10-104
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
制造商部件号
F2B-LT10-104
BDI部件号
242236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2B-LT10-104/p/242236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475016211
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-LT10-104
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米