https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BSCEZP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoaE15OHhNRFF5TWpRNE9Ua3dOekl6TUM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSakpDVTBORldsQmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY0ZmUwZTQ2ZDYzMDRiYWM2MWQ0YTM2N2E4NTdlYzZhM2M4MDQwZDZlNjE2YjVkM2MyZmExYjZlMGI4ZjU5Yjc
DODGE
DODGE
F2B-SCEZ-012-PSS
DODGE DODGE
描述
DODGE F2B-SCEZ-012-PSS
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F2B-SCEZ-012-PSS
BDI部件号
262017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2B-SCEZ-012-PSS/p/262017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476480349
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-012
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
3.531 英寸 | 89.7 毫米
内圈长
1.156英寸 | 29.362毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米