https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BSXR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaU5DOHhNRFF5TWpRNE5qRTNNVFkzT0M5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSakpDVTFoU1h6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkOGUzMjc0MWEyZGIyZjgwMTgyOTAxMWY4ZGZmMDZkMzhhMDkxYzkxOGRmNzFkMmFjZDlkZmM5MzRlZmU0MGM
DODGE
DODGE
F2B-SXR-010-NL MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE F2B-SXR-010-NL MOD
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F2B-SXR-010-NL MOD
BDI部件号
261057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2B-SXR-010-NL-MOD/p/261057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475523061
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SXR-010
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F2B-SXR-010-NL
重量/磅
0.8
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
内圈长
1.469英寸 | 37.3毫米
螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米