CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
F2PH-BL-062
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL F2PH-BL-062
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Neoprene Seal
制造商部件号
F2PH-BL-062
BDI部件号
195059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2PH-BL-062/p/195059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861012468
重量 / Kilogram
0.498
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
BL-062
密封
Neoprene
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Neoprene Seal
螺栓间距
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
螺栓分布圆名义直
4英寸 | 101.6毫米