F2PS-BR-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCLIFBXXXX-F2PS-BR-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJneVpTODVOVGMxTWpZd09UYzVNak13TG1wd1p3fDBkNWViNmM5N2I0YzQ1MTBlMzMxOWJkYzM0YmUyNTllNzQzYTBkOGNiZjQxYzgzMmY1YzJkYTg5ZjU4YjM0NGY
195069 法兰带座轴承 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

F2PS-BR-100

描述

CLIMAX METAL F2PS-BR-100

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.4" Bolt Circle Diameter; 3-3/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Steel; Sleeve Bearing; Relubricatable

制造商部件号

F2PS-BR-100

BDI部件号
195069

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861006993
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BR-100
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.54
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.4" Bolt Circle Diameter; 3-3/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Steel; Sleeve Bearing; Relubricatable
螺栓分布圆名义直
3.4英寸 | 86.4毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
螺栓间距
3.375 英寸 | 85.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新