https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-4BLT-SQ-SS-CI-F3U200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnNFpDOHhNREl3T0RjME1UZ3hPRE01T0M5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VFVWOVRVMTlEU1Y5R00xVXlNREJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDIxMTlhOTc5NzhkN2E5Mzg3ODFmMGUzZjdiZmJmZDJmNzNjZGY1ZTc2YzgzOWZmYjZlZTgzZTExMDBlNjc5MjA
LINKBELT
LINKBELT
F3CL223NC
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT F3CL223NC
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F3CL223NC
BDI部件号
575176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F3CL223NC/p/575176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864251976
重量 / Kilogram
1.814
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
CLG223NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Centrik-Lok CL Collar Locking
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米