https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-F3U239NK75-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnelpDOHhNRE0wTWpneU1qZ3dOVFV6TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZSak5WTWpNNVRrczNOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjM5MDg0MDFiZDdiNTNkMTEwNjczNTFkYjNhODAxNTliODAxMjA1MzdhZjUwZGIyMTE0MGMyY2FlNDI0YWExNw
LINKBELT
LINKBELT
F3S210EK75
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT F3S210EK75
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F3S210EK75
BDI部件号
19272680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F3S210EK75/p/19272680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864724135
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB25-58-PA
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
NFC425-58
制造商内部编号
5804765
重量/磅
0.95
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
2.125 英寸 | 53.98 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米