https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-F3Y-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnNU1TOHhNREl3T0RjME1UazRNakl6T0M5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSak5aWHpSQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MWQ1NTEzODBlZGJkMGRhZGQ3ZWE0NzU3ZTA5MTM2MWI5MjZlM2IxY2QxZjIzMDMyY2I1MzNhMDU1ZjYxYzY0YQ
LINKBELT
LINKBELT
F3Y224H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT F3Y224H
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
制造商部件号
F3Y224H
BDI部件号
576533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F3Y224H/p/576533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327037772
重量 / Kilogram
2.41
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YG224HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F3Y224H
制造商内部编号
5803777
重量/磅
5.3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
螺栓间距
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.219英寸 | 56.363毫米