https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BGT-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMFpTOHhNRFF5TWpRNE1qVTVPVGsyTmk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDUjFSZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDdlN2FjNjA4MjdjNDJmNGJkMTNiYzY5MDJhZGMyOGQ2NzJmZTAyNDViMjU3Y2U1NTc1ZGZjOGFiNGQ1Zjg4OA
DODGE
DODGE
F4B-GT-207
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-GT-207
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F4B-GT-207
BDI部件号
260643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-GT-207/p/260643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475889587
重量 / Kilogram
4.677
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-207
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-GT-207
制造商内部编号
129656
重量/磅
11.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
5.625 英寸 | 142.88 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.109英寸 | 53.569毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米