https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BGTEZPCR-4BLT-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6TUM4eE1EYzJPRGM1TVRJM016VXdNaTlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNSMVJGV2xCRFVsODBRa3hVWDFCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzk5MDZmZmM4ZDNmODc5YWIzODA2ZmE3MDM0NDI1MTlhNjFhODBlZTc3MTMyNzhkZWUzYjZmY2Q0MzUxOTViYw
DODGE
DODGE
F4B-GTEZ-104-PCR
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-GTEZ-104-PCR
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F4B-GTEZ-104-PCR
BDI部件号
260700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-GTEZ-104-PCR/p/260700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475998104
重量 / Kilogram
0.916
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-104-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-GTEZ-104-PCR
制造商内部编号
129713
重量/磅
1.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米