对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

F4B-MM10-408 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BMM10-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnME1DODVOVGMxTWpZek5UWTNPVEF5TG1wd1p3fGViODAyYjNmY2E3YTBiZWM5MDcyZWExNTA1YTdkM2IxMzM0ZTU1NDM1OTY5NmE5MzI5NGVkOWUxNjFjYjE0ZDg
242476 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F4B-MM10-408

描述

DODGE F4B-MM10-408

Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Block; 4-1/2" Bore; 11-1/2" Bolt Circle Diameter; 8-1/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable

制造商部件号

F4B-MM10-408

BDI部件号
242476

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475789535
重量 / Kilogram
19.051
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-MM10-408
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
42
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Block; 4-1/2" Bore; 11-1/2" Bolt Circle Diameter; 8-1/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
螺栓间距
8.125 英寸 | 206.375 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
11.5英寸 | 292.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新