https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BSCEZSHCR-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmc1TWk4eE1EYzJPRGN3T0RRMk9EYzJOaTlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNVME5GV2xOSVExSmZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFlNjZjNjE3OWExNTA2NGFlYmI1MDVhYzIyNzlmYjc1M2Y0MDQyOGIxZjE3NzU2ZDRiNzk4MDk3Y2IwNzcxNDM
DODGE
DODGE
F4B-SCEZ-104-SHCR
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-SCEZ-104-SHCR
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F4B-SCEZ-104-SHCR
BDI部件号
259761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-SCEZ-104-SHCR/p/259761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475583126
重量 / Kilogram
1.252
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-104-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-SCEZ-104-SHCR
制造商内部编号
127693
重量/磅
2.95
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米