https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd3TUM4eE1EYzJPVEUwT1RFek1qZ3pNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNVMFJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZjIxMmU1MTc0NzQ4Y2ExMWJkMThlNDBlNDgzYmRhMjM4MjRkZGRlZTA4MDMyNTNiMDAyMjg3NWQ2YWMwZDk0
DODGE
DODGE
F4B-SD-211
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-SD-211
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-11/16" Bore; 11.3" Bolt Circle Diameter; 7.955" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Dual Piston Ring Seal
制造商部件号
F4B-SD-211
BDI部件号
252316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-SD-211/p/252316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475055395
重量 / Kilogram
35.93
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-SD-211
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-SD-211 SPECIAL DUTY
制造商内部编号
104172
重量/磅
85
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-11/16" Bore; 11.3" Bolt Circle Diameter; 7.955" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Dual Piston Ring Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
螺栓间距
7.955 英寸 | 202.057 毫米
螺栓分布圆名义直
11.3英寸 | 287毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米