F4B-SD-400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd3TUM4eE1EYzJPVEUwT1RFek1qZ3pNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNVMFJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZjIxMmU1MTc0NzQ4Y2ExMWJkMThlNDBlNDgzYmRhMjM4MjRkZGRlZTA4MDMyNTNiMDAyMjg3NWQ2YWMwZDk0
252266 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F4B-SD-400

描述

DODGE F4B-SD-400

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 4" Bore; 15.7" Bolt Circle Diameter; 11.137" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Dual Piston Ring Seal

制造商部件号

F4B-SD-400

BDI部件号
252266

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475216468
重量 / Kilogram
103.74
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-SD-400
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-SD-400 SPECIAL DUTY
制造商内部编号
104010
重量/磅
229
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 4" Bore; 15.7" Bolt Circle Diameter; 11.137" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Dual Piston Ring Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
8.5英寸 | 215.9毫米
螺栓间距
11.137 英寸 | 282.88 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓分布圆名义直
15.7英寸 | 398.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新