https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BUN2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnd1lpOHhNRFF5TWpReU1ESTBNalEyTWk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDVlU0eVh6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJiNjMyYzZjZTQ0OWFjYWQxZDFmZDQ4M2M1YjI5OGU1NmVmZDEyMTNlNjY4MzkxNjVjOTk0MjY3OGFkYTI4MTE
DODGE
DODGE
F4B-UN2-200E
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-UN2-200E
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F4B-UN2-200E
BDI部件号
244699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-UN2-200E/p/244699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475772438
重量 / Kilogram
3.098
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG-UN2-200
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-UN2-200E UNI-II
制造商内部编号
048056
重量/磅
6.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓间距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.4毫米