https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-4B-RND-CC-SRB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJoaE1pOHhNREl5TURVNU5qUTVORE0yTmk5SlRrUlRTMFpHUWxoWVdGaGZORUpmVWs1RVgwTkRYMU5TUWw5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YzU2ZDE3MzA1ODljMWFkNjNmODc1Yjc3N2VjMjc2YzBkNDNiZjk4YzQ2NTk1MDUxNTE1MDgxZGMzMmI3NDkw
SKF
SKF
F4BR 208-SRB-SGH
SKF SKF
描述
SKF F4BR 208-SRB-SGH
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-1/2" Bore; 6.8" Bolt Circle Diameter; 4.808" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Garter Spring Seal
制造商部件号
F4BR 208-SRB-SGH
BDI部件号
24431345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4BR-208-SRB-SGH/p/24431345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579137850
重量 / Kilogram
8.09
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Garter Spring
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Locating Unit
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
17.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-1/2" Bore; 6.8" Bolt Circle Diameter; 4.808" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Garter Spring Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.808 英寸 | 122.123 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓分布圆名义直
6.8英寸 | 171.5毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米