https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-4B-RND-CCTR-SRB-RL-PIL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnNU1TOHhNREl5TURVNU5qazROVGc0Tmk5SlRrUlRTMFpHUWxoWVdGaGZORUpmVWs1RVgwTkRWRkpmVTFKQ1gxSk1YMUJKVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZhMTRhYWZkOTkzYmI5Y2IzNmZkMjY3YmY0YTU3MzRlMjAwMTYwM2E4MmEyYjUwOWYyOTgyZTE5NWU3YTcyOWE
SKF
SKF
F4BRP 203-SRB-CLE
SKF SKF
描述
SKF F4BRP 203-SRB-CLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.243" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
制造商部件号
F4BRP 203-SRB-CLE
BDI部件号
24431543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4BRP-203-SRB-CLE/p/24431543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579139076
重量 / Kilogram
4.49
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | ConCentra Sleeve | Non-Locating Unit
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
9.9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.243" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
内圈长
2.583英寸 | 65.608毫米
螺栓间距
4.243 英寸 | 107.772 毫米
壳体导向深
1英寸 | 25.4毫米
螺栓分布圆名义直
5.9英寸 | 150毫米
壳体导向直
5英寸 | 127毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米