https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-4B-RND-CCTR-SRB-RL-PIL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnNU1TOHhNREl5TURVNU5qazROVGc0Tmk5SlRrUlRTMFpHUWxoWVdGaGZORUpmVWs1RVgwTkRWRkpmVTFKQ1gxSk1YMUJKVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZhMTRhYWZkOTkzYmI5Y2IzNmZkMjY3YmY0YTU3MzRlMjAwMTYwM2E4MmEyYjUwOWYyOTgyZTE5NWU3YTcyOWE
SKF
SKF
F4BRP 315-SRB-CRH-W64
SKF SKF
描述
SKF F4BRP 315-SRB-CRH-W64
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6.647" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
F4BRP 315-SRB-CRH-W64
BDI部件号
24431629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4BRP-315-SRB-CRH-W64/p/24431629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579139533
重量 / Kilogram
18.08
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | ConCentra Sleeve | Locating Unit | Solid Oil
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
39.9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6.647" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
9.4英寸 | 238毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
3.484英寸 | 88.494毫米
壳体导向深
2英寸 | 50.8毫米
壳体导向直
8.125英寸 | 206毫米
螺栓间距
6.647 英寸 | 168.834 毫米