

BDI APPROVED
BDI APPROVED
FB-DL-107 MODIFIED BOM
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED FB-DL-107 MODIFIED BOM
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FB-DL-107 MODIFIED BOM
BDI部件号
21470760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-DL-107-MODIFIED-BOM/p/21470760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DL-107
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Series D-LOK
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.8
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米