https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FBPSEZ-3BLT-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoa1lTOHhNRFF5TWpReE5EWTNNVGt3TWk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSa0pRVTBWYVh6TkNURlJmVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYWVmNmI5ZDEzYzZiZTBjNWM4MTRmMmY0NzliMGMzZDkyYzZkZGJkNWIzNjM3YWM3NDRlMzJhYzJmMTk5Zjk1
DODGE
DODGE
FB-PSEZ-104-P
DODGE DODGE
描述
DODGE FB-PSEZ-104-P
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Relubricatable
制造商部件号
FB-PSEZ-104-P
BDI部件号
242572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-PSEZ-104-P/p/242572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475004737
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
3
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-PS-104
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.9
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Relubricatable
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米